絞り込み
ブランド
  • SMC
冷却方式
  • 水冷(26)
  • 空冷(24)
冷却能力(kW)
  • 1.1(3)
  • 1.3(4)
  • 1.5(3)
  • 1.7(3)
  • 1.9(2)
  • 2.1(4)
  • 2.4(5)
  • 2.6(3)
  • 3.2(4)
  • 4.2(2)
  • 4.7(3)
  • 4.9(5)
  • 5.1(4)
  • 5.9(6)
  • 9(2)
  • 9.5(4)
  • 10(2)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
接続ねじ種類
  • G(22)
  • NPT(21)
  • Rc(19)
電源(V)
  • 三相AC200(4)
  • 三相AC200~230(20)
  • 三相AC380~415(8)
  • 三相AC460~480(2)
  • 単相AC100(5)
  • 単相AC115(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(45)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

温調機器 :「AC60」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合 SMC冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合SMC
6,798,000税込7,477,800
1台
45日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒(R744)対応・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.03MB)取扱説明書(7.31MB)
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプSMC
869,800税込956,780
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプSMC
2,598,000税込2,857,800
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF SeriesSMC
4,698,000税込5,167,800
1台
30日以内出荷
低GWP冷媒対応GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準EU冷媒規制:GWP 150以上米国冷媒規制:GWP 700以上カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上環境対応冷媒R454C (空輸不可)1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線タッチパネルテンキー入力可能アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZCSMC
6,398,000税込7,037,800
1個
21日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒を採用・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置質量(kg)175±5外形寸法(mm)380×870×950適合規格SEMI、CE/UKCA、UL電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度制御方式PID制御設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1周囲温度(℃)10~35冷却能力(kW)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.92MB)取扱説明書取扱説明書(8.21MB)運転電流(A)最大26
サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ SMCサーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズSMC
3,898,000税込4,287,800
1台
100日以内出荷
タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)質量(kg)約340温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ SMCサーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズSMC
1,298,000税込1,427,800
1個
40日以内出荷
2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
HRSH090 - サーモチラー/インバータタイプ SMCHRSH090 - サーモチラー/インバータタイプSMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ SMCHRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプSMC
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMCHRS - サーモチラー/スタンダードタイプSMC
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷から99日以内出荷
ペルチェ式 サーモコン/ラックマウントタイプ HECRシリーズ SMCペルチェ式 サーモコン/ラックマウントタイプ HECRシリーズSMC
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
冷却方式空冷冷凍式
ペルチェ式 サーモコン HECシリーズ SMCペルチェ式 サーモコン HECシリーズSMC
569,800税込626,780
1個
8日以内出荷
電源単相AC200~220V(50/60Hz)冷却方式電子冷熱素子
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS060 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS060SMC
849,800税込934,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)4900/5900電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS050 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS050SMC
719,800税込791,780
1個
8日以内出荷
冷却方式(W)水冷冷凍式冷却能力(W)4700/5100ねじの種類(F) G (PT-G変換継手セットを付属)仕様(J) 自動給水付電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030SMC
589,800税込648,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)2600/3200電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024SMC
549,800税込604,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)2100/2400電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS018 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS018SMC
439,800税込483,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)1500/1700
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS012 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS012SMC
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)1100/1300
サーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ  HRSH090 SMCサーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ HRSH090SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)9.5
H Series(HRSH090) SMCH Series(HRSH090)SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)9.5
HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090) SMCHRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090)SMC
1,098,000税込1,207,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)8/9
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060)SMC
799,800税込879,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)4900/5900電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050)SMC
679,800税込747,780
1個
翌々日出荷から110日以内出荷
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030)SMC
549,800税込604,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)2600/3200電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024)SMC
489,800税込538,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)2100/2400電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018)SMC
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
冷却能力(W)1500/1700
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012)SMC
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
冷却能力(W)1100/1300
H Series(HECR010) SMCH Series(HECR010)SMC
699,800税込769,780
1個
翌々日出荷から39日以内出荷
冷却能力(W)1000電源単相AC200~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式
H Series(HECR008) SMCH Series(HECR008)SMC
649,800税込714,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
冷却能力(W)800電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式
H Series(HECR006) SMCH Series(HECR006)SMC
539,800税込593,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
冷却能力(W)510電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式
H Series(HECR004) SMCH Series(HECR004)SMC
429,800税込472,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
冷却能力(W)400電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式
H Series(HECR002) SMCH Series(HECR002)SMC
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
冷却能力(W)200電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式
HEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 600W,1200W(HEC012) SMCHEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 600W,1200W(HEC012)SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
7日以内出荷
冷却能力(W)1200ねじの種類Rc電源単相AC200~220V(50/60Hz)冷却方式電子冷熱素子通信機能(A) RS-485
H Series(HEC006) SMCH Series(HEC006)SMC
779,800税込857,780
1個
7日以内出荷
冷却能力(W)600ねじの種類Rc冷却方式電子冷熱素子
HEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 140W,320W(HEC003) SMCHEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 140W,320W(HEC003)SMC
579,800税込637,780
1個
7日以内出荷
冷却能力(W)320ねじの種類Rc電源単相AC200~220V(50/60Hz)冷却方式電子冷熱素子
HEC-A - ペルチェ式/循環液温調装置 サーモコン(空冷)(HEC002) SMCHEC-A - ペルチェ式/循環液温調装置 サーモコン(空冷)(HEC002)SMC
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
冷却能力(W)230ねじの種類Rc電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式電子冷熱素子通信機能(A) RS-485
H Series(HEC001) SMCH Series(HEC001)SMC
559,800税込615,780
1個
7日以内出荷
冷却能力(W)140ねじの種類Rc電源単相AC200~220V(50/60Hz)冷却方式電子冷熱素子
H Series(HEBC002) SMCH Series(HEBC002)SMC
559,800税込615,780
1個
7日以内出荷から89日以内出荷
冷凍式サーモチラー HRS05 SMC冷凍式サーモチラー HRS05SMC
639,800税込703,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
mc602特集
おすすめ人気ランキング
温調機器