5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HRZ010 - ダブルインバータタイプ(HRZ010) SMC CADデータあり
冷却方式水冷冷凍式 冷却能力(kW)10 ねじの種類Rc
1個
3,498,000 税込3,847,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷却方式水冷却式 冷却能力(kW)30 ねじの種類Rc
1個
2,798,000 税込3,077,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様循環液タイプ:(1) エチレングリコール水溶液
1個
3,398,000 税込3,737,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ノンフロン。・CO2冷媒を採用。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置 質量(kg)175±5 外形寸法(mm)380×870×950 適合規格SEMI、CE/UKCA、UL 電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz) 冷却方式水冷冷凍式 使用冷媒R744(CO2、GWP:1) 温度制御方式PID制御 設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1 周囲温度(℃)10~35 冷却能力(kW)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.92MB) 取扱説明書取扱説明書(8.21MB) 運転電流(A)最大26
1個
6,498,000 税込7,147,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

・ノンフロン。・CO2冷媒(R744)対応。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
冷却方式水冷冷凍式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.03MB) 取扱説明書(7.31MB)
1台
5,498,000 税込6,047,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング