温調機器 :「m20 配管」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)4900/5900
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)2100/2400
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
温調機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。