用途配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
用途配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
ドレン口用変換継手
用途オプションT(高揚程ポンプ仕様)用ドレン口の接続口径RcをNPTに変換する継手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
適合型式HRSC012-□-20-T、HRSC018-□-20-T、HRSC024-□-20-T、HRSC030-□-20-T、HRSC040-□-20-T、HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
1セット
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、ドレン口の接続口径Rc1/4をNPT1/4に変換する継手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
適合型式HRSC050-A-20、HRSC060-A-20
1セット
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、放熱水の接続口径Rc3/8をNPT3/8に、ドレン口の接続口径Rc3/8をNPT3/8に変換する継手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
適合型式HRSC012-□-20、HRSC018-□-20、HRSC024-□-20、HRSC030-□-20、HRSC040-□-20
1セット
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
自動給水口用変換継手
用途オプションJ(自動給水付き)用接続口径RcをNPTに変換する継手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
適合型式HRSC012-□-20-J、HRSC018-□-20-J、HRSC024-□-20-J、HRSC030-□-20-J、HRSC040-□-20-J、HRSC050-□-20-J、HRSC060-□-20-J
1セット
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、ドレン口の接続口径Rc3/8をNPT3/8に変換する継手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
適合型式HRSC012-A-20、HRSC018-A-20、HRSC024-A-20、HRSC030-A-20、HRSC040-A-20
1セット
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液、放熱水の接続口径Rc1/2をNPT1/2、ドレン口の接続口径Rc1/4をNPT1/4に変換する継手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
適合型式HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
1セット
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)4900/5900
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)2100/2400
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
・高精度温調が必要な用途に。
・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。
・シンプルな構造で高信頼性。
・小型、低振動で装置内への組込みが容易。
・ワイドな電源電圧に対応可。
・UL規格適合、CEマーキング。
ねじの種類Rc
電源単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式電子冷熱素子
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。