工業用フィルタ/焼結金属エレメント :「糸巻きフィルター」の検索結果
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。
材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)120
外径(mm)60
内径(mm)30
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。