絞り込み
冷却能力(kW)
- 1.4(2)
- 1.8(1)
- 3.2(2)
- 3.5(1)
- 4.3(2)
- 4.5(2)
- 5.6(2)
- 5.8(2)
- 6.9(2)
- 7.1(1)
- 9(2)
- 9.2(2)
- 12.6(1)
- [標準点]12.4/12.4・[参考点]10.5/10.5(50/60Hz)(1)
ブランド
- ダイキン工業
- SMC(156)

チラーB型
ダイキン工業¥999,800~税込¥1,099,780~1台50日以内出荷2.0/3.0相当馬力(HP)機種の冷却能力をアップしました。使用可能範囲の拡大でより使いやすく。ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。標準品(200V)と同一寸法のため、異電圧でも設計変更不要。好評の高精度±0.1℃液温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃液温制御を実現。電装ボックス保護等級はIP54相当。電子部品の硫化対応品採用。実際の輸送条件に即した輸送振動性能。鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。Hybrid-Winを使用して室温、液温、その他内部データをパソコンでモニタ可能。データを一括表示可能で運転状態の把握が容易に。冷媒ガス漏れ状態(冷却不能)時にアラーム信号を出力。機械に与えるダメージや機械加工の不良を予防。対象の液温や室温が任意に設定した温度範囲から外れた時にワーニング信号の出力が可能。搭載するシステム(タンク液量、配管等)に合わせた制御ゲインを自動的に設定するオートチューニング機能で、試運転調整時間を大幅に削減。運転開始時間を0~999時間後(1時間単位)で設定可能。エアフィルタ・凝縮器の目づまり時にメンテナンスをお知らせするワーニング信号を出力。サーミスタ異常(制御不能)時には別の運転モードで応急的に運転が可能。ライン停止影響を極小化。操作性の良いコントロールパネル。消費電力も表示。信号線接続時に工具が不要な差込端子台。オイルミストによる凝縮器目詰まりが起こりにくいエアフィルタ構造。用途マシニングセンタ、NC旋盤、半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器など適合工業用精製水・エチレングリコール水溶液(50vol%以下)使用温度範囲(℃)【室温】5~45保護構造【電装ボックス】IP2X外装色アイボリーホワイト外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1307×560×620液温範囲(℃)【蒸発器出口/タンク】[使用範囲]5~45振動輸送:上下14.7m/s2×2.5hr(但し7.5~100Hz掃引/5min)冷媒R32(GWP:675)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3~200/200・220V(50/60Hz)商品タイプ高精度インバーター機(水・エチレングリコール水溶液冷却用循環形)圧力(MPa)【冷媒圧力】[高]4.17(41.7bar)/[低]0.7(7bar)
チラー9型
ダイキン工業¥699,800~税込¥769,780~1台30日以内出荷から60日以内出荷8シリーズからさらに進化した9シリーズインバータチラーです。省エネ性の向上に加えてRoHS指令にも対応、地球環境にも配慮しました。好評の±0.1℃水温制御を更にワイドレンジに高精度制御。冷却能力制御範囲の拡大。環境負荷低減。作業環境に優しい低騒音。地球温暖化防止に貢献用途半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器 など外装色アイボリーホワイト冷媒R410A
チラー10型
ダイキン工業¥589,800~税込¥648,780~1台30日以内出荷から60日以内出荷9シリーズからさらに進化した10シリーズインバータチラーです。9シリーズインバータチラーの長所を引き継ぎ、体積・質量を大幅ダウンさせたトランスレス400V仕様を新しくラインナップしました。高い省エネ率を実現。使用可能範囲の拡大でより使いやすく。好評の高精度±0.1℃液温制御。電装ボックス保護等級はIP54相当。環境負荷低減。作業性・メンテナンス性アップ用途マシニングセンタ、NC旋盤、半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器 など保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当
チラーB型
ダイキン工業¥1,798,000~税込¥1,977,800~1台119日以内出荷2.0/3.0相当馬力(HP)機種の冷却能力をアップしました。使用可能範囲の拡大でより使いやすく。ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。標準品(200V)と同一寸法のため、異電圧でも設計変更不要。好評の高精度±0.1℃液温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃液温制御を実現。電装ボックス保護等級はIP54相当。電子部品の硫化対応品採用。実際の輸送条件に即した輸送振動性能。鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。Hybrid-Winを使用して室温、液温、その他内部データをパソコンでモニタ可能。データを一括表示可能で運転状態の把握が容易に。冷媒ガス漏れ状態(冷却不能)時にアラーム信号を出力。機械に与えるダメージや機械加工の不良を予防。対象の液温や室温が任意に設定した温度範囲から外れた時にワーニング信号の出力が可能。搭載するシステム(タンク液量、配管等)に合わせた制御ゲインを自動的に設定するオートチューニング機能で、試運転調整時間を大幅に削減。運転開始時間を0~999時間後(1時間単位)で設定可能。エアフィルタ・凝縮器の目づまり時にメンテナンスをお知らせするワーニング信号を出力。サーミスタ異常(制御不能)時には別の運転モードで応急的に運転が可能。ライン停止影響を極小化。操作性の良いコントロールパネル。消費電力も表示。信号線接続時に工具が不要な差込端子台。オイルミストによる凝縮器目詰まりが起こりにくいエアフィルタ構造。用途マシニングセンタ、NC旋盤、半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器など
『温調機器』には他にこんなカテゴリがあります
- サーモチラー(循環液温調装置)
- サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
- 空気温調機