絞り込み
接続口径
- 2
- 1/8(19)
- 1/4(25)
- 3/8(19)
- 1/2(20)
- 3/4(9)
- 1(10)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(3)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- M5(10)
- M6(1)
- M10(1)
接続口
- R(1)
- Rc(2)
材質(本体)
- 金属(3)
消音効果(dB)
- 20(1)
有効断面積(mm2)
- 500(1)
ブランド
- CKD(1)
- ベン(2)
CKD・ベン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「接続口径」から絞り込む
1/8(19)
1/4(25)
3/8(19)
1/2(20)
3/4(9)
1(10)
1-1/4(3)
1-1/2(3)
2
M5(10)

サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
ベン¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。材質SUS流体温度(℃)0.7以下適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
ベン¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から5日以内出荷水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。材質SCS適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器