絞り込み
接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(1)
接続口
- G(1)
- R(3)
材質(本体)
- 樹脂(3)
消音効果(dB)
- 20(3)
- 40(1)
有効断面積(mm2)
- 15
- 3.5(2)
- 5(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(3)
- 16(2)
- 17(2)
- 20(3)
- 30(7)
- 36(3)
- 40(3)
- 48(3)
- 60(4)
- 61(3)
- 160(2)
- 165(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 300(2)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- CKD(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- 日本精器(1)
CKD・ParkerTAIYO・TRUSCO・日本精器
「接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(1)

SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)40以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器