絞り込み
管接続口径
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
使用流体
  • (2)
  • (1)
  • 液体(2)
クラッキング圧力(kPa)
  • 25(2)
ねじの種類
  • NPT
  • G(2)
  • M(5)
  • R(20)
  • Rc(23)
ブランド
  • CKD(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ CKDチェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズCKD
7,388税込8,127特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。
用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体クラッキング圧力(kPa)25(参考値)粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)2(水圧にて)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60取付姿勢自在材質(ボディ)SUS303材質(Oリング)FKM
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ) CKDチェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ)CKD
10,608税込11,669
1個
22日以内出荷
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)金属部をオールステンレス化しています。
用途洗浄液、水、油等の液だれ防止使用流体水・油・その他腐食性のない液体クラッキング圧力(kPa)25(参考値)粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)2(水圧にて)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内周囲温度(℃)-10~60取付姿勢自在材質(ボディ)SUS303材質(Oリング)FKM

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御機器特集
おすすめ人気ランキング
駆動制御関連機器