絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(3)
管接続口径
  • 1/8(14)
  • 1/4(18)
  • 3/8(15)
  • 1/2(13)
  • 3/4(5)
  • 1(4)
  • 1-1/4(1)
使用流体
  • 気体(6)
  • 水(6)
  • 油(1)
  • 液体(8)
  • 空気(10)
クラッキング圧力(kPa)
  • 7(5)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 100(5)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 350(5)
  • 400(4)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 550(4)
  • 600(4)
  • 650(4)
  • 700(4)
  • 750(4)
  • 800(4)
ねじの種類
  • R
  • G(14)
  • M(7)
  • NPT(12)
  • Rc(30)
  • U(2)
ポート数
  • 2(12)
2
ブランド
  • CKD(3)
  • IBS(6)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • SMC(3)
  • エスコ(4)
  • コガネイ(2)
CKD・IBS・PISCO(ピスコ)・SMC・エスコ・コガネイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(4)
8(4)
10(3)
12(3)
  • チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 ASN2

    SMC(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
    使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5ロックナット丸形周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ ブッシュ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ブッシュ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    仕様金属タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

    IBS
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)

    IBS
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
    用途ねじとチューブの接続仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

    IBS
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • FPVシリーズ ブロックバルブ CKD

    FPVシリーズ ブロックバルブ

    CKD
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)本体形状エルボ
  • チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ CKD

    チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ

    CKD
    ¥7,388~税込¥8,127~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。
    用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止最高使用圧力(MPa)1使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)材質(Oリング)FKM材質(ボディ)SUS303耐圧力(MPa)2(水圧にて)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下クラッキング圧力(kPa)25(参考値)
  • チェックバルブ CAM/CAFシリーズ IBS

    チェックバルブ CAM/CAFシリーズ

    IBS
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。クラッキング圧力の調整が可能。試作機、研究用途に最適。
    タイプクラッキング圧力調整型ポート数2最高使用圧力(MPa)20ねじの種類R耐圧(MPa)30使用流体気体/液体
  • パイロットチェック弁 コンパクトタイプ SMC

    パイロットチェック弁 コンパクトタイプ

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手付チェックバルブ コガネイ

    クイック継手付チェックバルブ

    コガネイ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ポート数2ねじの種類R×Rc使用流体空気
  • R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥9,900税込¥10,890
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥8,200税込¥9,020
    1個
    5日以内出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-13寸法(mm)17×34材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A

    SMC
    ¥609~税込¥670~
    1個
    3日以内出荷
    ・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
    用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ) CKD

    チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ)

    CKD
    ¥10,608~税込¥11,669~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)。洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部をオールステンレス化しています。
    用途洗浄液、水、油等の液だれ防止最高使用圧力(MPa)1使用流体水・油・その他腐食性のない液体流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)材質(Oリング)FKM材質(ボディ)SUS303耐圧力(MPa)2(水圧にて)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下クラッキング圧力(kPa)25(参考値)
  • クイック継手付チェックバルブ コガネイ

    クイック継手付チェックバルブ

    コガネイ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-11寸法(mm)12×23材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御機器特集
おすすめ人気ランキング
駆動制御関連機器