絞り込み
管接続口径
- M4
- 1/8(33)
- 1/4(43)
- 3/8(41)
- 1/2(30)
- 3/4(19)
- 1(17)
- 1-1/4(1)
- M5(9)
- M6(4)
- UNF No.10-32(3)
使用流体
- 空気(1)
ブランド
- CKD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ
CKD¥1,026税込¥1,1291台当日出荷から3日以内出荷小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に使用流体圧縮空気
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器