駆動制御関連機器 :「絞り弁」の検索結果
特価
本日6月17日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。
チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。
また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器
質量(kg)0.2
ポート数3
接続口径(Rc)1/8
最高使用圧力(MPa)0.6
ねじの種類Rc
使用温度(℃)0~70
使用流体ドライエア
面積最小通路:4mm2
最低使用圧力(MPa)0.2
関連資料(1.85MB)
遅延時間(秒)1~10
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
メータアウト制御タイプ
シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.1~0.5
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。