絞り込み
ブランド
  • SMC(9)
  • ニッタ(5)
  • ウシオライティング(2)
  • コガネイ(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
形状
形状
ブランチティー
形状
その他(81)
形状
エルボ(103)
形状
キャップ(9)
形状
クロス(6)
形状
ストレート(96)
形状
ティー(48)
形状
ニップル(40)
形状
プラグ(16)
形状
メスストレート(8)
形状
ユニオンエルボ(10)
形状
ユニオンストレート(40)
形状
ユニオンティー(34)
形状
ユニバーサルエルボ(13)
形状
レデューサー(15)
形状
延長継手ブッシュ(14)
形状
違径ソケット(23)
形状
違径ニップル(11)
形状
違径ユニオンストレート(6)
形状
隔壁ユニオン(13)
適合チューブ外径
  • 1/8(2)
  • 3/16(2)
  • 1/4(2)
  • 5/16(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(3)
  • 5/8(1)
  • 3(2)
  • 4(7)
  • 6(7)
  • 8(10)
  • 10(5)
  • 12(5)
管接続口径
  • 1/8(14)
  • 1/4(13)
  • 3/8(11)
  • 1/2(5)
  • M5(2)
ねじの種類
  • M(2)
  • R(16)
使用流体
  • 使用流体(7)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(8)
水・油・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 5(1)
0.5・1・5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(81)
エルボ
エルボ(103)
キャップ
キャップ(9)
クロス
クロス(6)
ストレート
ストレート(96)
ティー
ティー(48)
ニップル
ニップル(40)
ブランチティー
ブランチティー
プラグ
プラグ(16)
メスストレート
メスストレート(8)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(10)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(40)
ユニオンティー
ユニオンティー(34)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(13)
レデューサー
レデューサー(15)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(14)
違径ソケット
違径ソケット(23)
違径ニップル
違径ニップル(11)
違径ユニオンストレート
違径ユニオンストレート(6)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(13)
形状をもっと見る
クイックシール継手 サービスティー ニッタクイックシール継手 サービスティーニッタ
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状サービスティー使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5ねじの種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
サービスチーズユニオン (KFY~) SMCサービスチーズユニオン (KFY~)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオンねじの種類R
TAC継手 ユニバーサルブランチティー コガネイTAC継手 ユニバーサルブランチティーコガネイ
1,998税込2,198
1個(5個)
翌々日出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ユニバーサルブランチティーねじの種類M管接続口径M5×0.8
くい込み継手 サービスチーズユニオン DYシリーズ DY08 SMCくい込み継手 サービスチーズユニオン DYシリーズ DY08SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ1/8仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)ねじ部(S) シール剤付
KFY - サービスチーズユニオン(KFY08B) SMCKFY - サービスチーズユニオン(KFY08B)SMC
5,698税込6,268
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
KFY - サービスチーズユニオン(KFY04B) SMCKFY - サービスチーズユニオン(KFY04B)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R材質黄銅シール方式(おねじ)シール剤なし適合チューブ内径(Φmm)2.5ねじ部(-) シール剤なし
DY - サービスチーズユニオン(DY08) SMCDY - サービスチーズユニオン(DY08)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)シール方式シール剤付ねじ部(S) シール剤付
DY - サービスチーズユニオン(DY04) SMCDY - サービスチーズユニオン(DY04)SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)シール方式シール剤付ねじ部(S) シール剤付
くい込み管継手 サービスチーズユニオン SMCくい込み管継手 サービスチーズユニオンSMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状サービスチーズユニオンねじの種類R
ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1袋(10個)
4日以内出荷
省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルブランチティー使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態クリーンルーム包装有効断面積(mm2)1.5質量(g)7.2接続ねじM5X0.8
サービスチーズユニオン KFY08 SMCサービスチーズユニオン KFY08SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R材質黄銅シール方式【おねじ】(-)シール剤なし適合チューブ内径(Φmm)6
サービスチーズユニオン KFY06 SMCサービスチーズユニオン KFY06SMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R
クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタクイックシール サービスティー(高圧タイプ)ニッタ
649税込714
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6形状サービスティー使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
クイックシール サービスティー ニッタクイックシール サービスティーニッタ
619税込681
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
形状サービスティーねじの種類R
クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタクイックシール サービスティー(高圧タイプ)ニッタ
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール サービスティー ニッタクイックシール サービスティーニッタ
569税込626
1個
当日出荷
形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
サービスユニオン(POM) ウシオライティングサービスユニオン(POM)ウシオライティング
5,898税込6,488
1袋(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)POM接続ねじ種類R
サービスティーユニオン(POM) ウシオライティングサービスティーユニオン(POM)ウシオライティング
5,898税込6,488
1袋(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)POM接続ねじ種類R

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら