絞り込み
形状
形状
エルボ(1)
形状
ストレート(1)
管接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(3)
  • 3/8(3)
  • M5(1)
適合チューブ外径
  • 1/8(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
ねじの種類
  • M(1)
  • R(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.3(17)
  • 0.4(9)
  • 0.5(14)
  • 0.9(17)
  • 0.98(17)
  • 1(104)
  • 1.4(2)
  • 1.5(38)
  • 3.5(20)
  • 5(15)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 16.2(2)
  • 21.5(7)
  • 40.3(2)
  • 47(2)
  • 71(2)
  • その他(10)
  • (25)
ブランド
  • BeHAUS(3)
  • ニッタ(2)
BeHAUS・ニッタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ストレート
ストレート(1)
ニップル PTエルボ 同径 BeHAUSニップル PTエルボ 同径BeHAUS
618税込680
1個
当日出荷から4日以内出荷
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる接続ねじとして適合流体空気
キャップ止めねじ BeHAUSキャップ止めねじBeHAUS
619税込681
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に適合流体空気最高使用圧力(MPa)0.7
止めプラグ BeHAUS止めプラグBeHAUS
539税込593
1パック(2個)
翌々日出荷
管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対するエア配管の閉鎖に適合流体空気最高使用圧力(MPa)0.7
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状コネクタ
ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ)ニッタ
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から3日以内出荷
耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。チューブはプッシュワン接続です。
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)ねじの種類Rタイプミリサイズ制御方式メーターアウト最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手