絞り込み
ブランド
  • イハラサイエンス(6)
  • H&H(2)
  • フジキン(2)
  • 近畿製作所(1)
  • コクゴ(1)
  • フローバル(1)
形状
形状
エルボ(1)
形状
ストレート(2)
形状
ニップル(1)
形状
メスエルボ(1)
形状
メスストレート(1)
管接続口径
  • 1
  • 1/8(207)
  • 1/4(252)
  • 3/8(202)
  • 7/16(3)
  • 1/2(127)
  • 9/16(3)
  • 3/4(29)
  • 1-1/16(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-3/4(2)
  • 2(3)
  • M3(26)
  • M5(56)
  • M6(7)
  • M8(12)
  • M12(11)
  • M14(10)
  • M18(10)
  • その他(23)
適合チューブ外径
  • 3/4(2)
  • 1"(6)
  • 26(1)
  • 33(1)
ねじの種類
  • NPT(6)
  • R(8)
  • Rc(5)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(4)
水・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • その他(2)
1・1.5・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ストレート
ストレート(2)
ニップル
ニップル(1)
メスエルボ
メスエルボ(1)
メスストレート
メスストレート(1)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)フジキン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から86日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)フジキン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ブレードロック(ステンレス製) フローバルブレードロック(ステンレス製)フローバル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じるねじの種類R
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
7,398税込8,138
1個
当日出荷から16日以内出荷
DHA 管用テーパーおすアダプタ イハラサイエンスDHA 管用テーパーおすアダプタイハラサイエンス
6,198税込6,818
1個
当日出荷から16日以内出荷
DSA めすコネクタ イハラサイエンスDSA めすコネクタイハラサイエンス
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状めすコネクタ
DLN おすエルボ イハラサイエンスDLN おすエルボイハラサイエンス
14,980税込16,478
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状おすエルボ
DHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンスDHC 管用テーパーめすアダプタイハラサイエンス
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
ブレードロック コクゴブレードロックコクゴ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじの種類Rねじ部JIS規格 B0203:1999による
大径エアー メネジプラグ 40型 H&H大径エアー メネジプラグ 40型H&H
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から3日以内出荷
常圧
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ
大径エアー オネジプラグ 40型 H&H大径エアー オネジプラグ 40型H&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から8日以内出荷
常圧
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
ニップル No.8PT2 近畿製作所ニップル No.8PT2近畿製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ニップル接続ねじ種類PTタイプ両方テーパーあり材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
DLF めすエルボ イハラサイエンスDLF めすエルボイハラサイエンス
21,980税込24,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状めすエルボ

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手