絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • ニッタ(2)
  • エスコ(1)
形状
形状
その他(4)
形状
エルボ(1)
形状
キャップ(1)
形状
ニップル(1)
形状
プラグ(1)
形状
ユニオンストレート(1)
形状
延長継手ブッシュ(2)
形状
違径ソケット(1)
管接続口径
  • M14
  • 1/8(262)
  • 1/4(326)
  • 5/16(3)
  • 3/8(256)
  • 7/16(4)
  • 1/2(145)
  • 9/16(4)
  • 3/4(29)
  • 1(15)
  • 1-1/16(4)
  • 2(3)
  • M3(26)
  • M5(55)
  • M6(7)
  • M8(13)
  • M12(11)
  • M17(3)
  • M18(10)
  • その他(26)
適合チューブ外径
  • 3/8(2)
  • 6(1)
ねじの種類
  • M(11)
  • R(1)
  • Rc(3)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(11)
  • 使用流体薬品(1)
水・油・空気・薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 1(10)
1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(4)
エルボ
エルボ(1)
キャップ
キャップ(1)
ニップル
ニップル(1)
プラグ
プラグ(1)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(1)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(2)
違径ソケット
違径ソケット(1)
クイックシール 黄銅ナット ニッタクイックシール 黄銅ナットニッタ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状黄銅ナット
メインブロック プラグ PISCO(ピスコ)メインブロック プラグPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
メインブロック ブッシュC PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュCPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状ブッシュC使用流体空気材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
メインブロック ソケット PISCO(ピスコ)メインブロック ソケットPISCO(ピスコ)
329税込362
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状ソケット使用流体空気接続ねじ種類RcXM材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
メインブロック ユニバーサルテーパー PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルテーパーPISCO(ピスコ)
699税込769
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ユニバーサルテーパ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
クイックシール ステンレスナット ニッタクイックシール ステンレスナットニッタ
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ステンレスナットねじの種類M
メインブロック キャップ PISCO(ピスコ)メインブロック キャップPISCO(ピスコ)
199税込219
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓形状キャップ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック ニップル PISCO(ピスコ)メインブロック ニップルPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ形状ニップル使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
メインブロック ブッシュB PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュBPISCO(ピスコ)
199税込219
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ形状ブッシュB使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
メインブロック エルボB PISCO(ピスコ)メインブロック エルボBPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状エルボB使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類MXR材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック ユニバーサルストレート PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルストレートPISCO(ピスコ)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー取出口増設用パーツ形状ユニバーサルストレート使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
6mm バルクヘッドユニオン エスコ6mm バルクヘッドユニオンエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
形状ユニオン材質SUS316エスコ品番EA425DF-6穴径(Φmm)4(最小)使用温度範囲(℃)-15~120寸法L(mm)34.5対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法E(mm)6寸法B(mm)16.5チューブ外径(Φmm)6ねじ径(M×P)M14×1.0使用流体空気取付穴径(Φmm)15

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手