絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • フジキン(7)
  • ニッタ(3)
形状
形状
エルボ(1)
形状
ニップル(1)
形状
延長継手ブッシュ(1)
形状
違径ソケット(1)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • M14(1)
適合チューブ外径
  • 4(1)
  • 10(1)
ねじの種類
  • M(1)
  • R(2)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(4)
その他・水・油・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • その他(1)
0.9・1・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ニップル
ニップル(1)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
違径ソケット
違径ソケット(1)
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス エルボ カバー無PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ)PISCO(ピスコ)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工形状ソケット使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)種別ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316締付継手 締付ナットのみ PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 締付ナットのみPISCO(ピスコ)
649税込714
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
形状締付ナット使用流体空気、水、その他材質(本体)SUS316最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
メインブロック ニップル PISCO(ピスコ)メインブロック ニップルPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ形状ニップル使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

g16ニップル特集
おすすめ人気ランキング
くい込み管継手・インサート管継手