絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アオイ(60)
  • SMC(54)
  • ニッタ(32)
  • TRUSCO(21)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • 千代田通商(9)
  • 潤工社(7)
  • ウシオライティング(4)
  • コガネイ(4)
  • フジキン(3)
  • コクゴ(2)
  • イハラサイエンス(2)
  • フローバル(1)
  • フロパーサル(1)
形状
形状
エルボ(7)
形状
ストレート(6)
形状
ユニオンストレート(4)
形状
ユニオンティー(2)
管接続口径
  • 1/8(5)
  • 1/4(7)
  • 3/8(2)
  • M14(1)
  • M16(1)
適合チューブ外径
  • 6(18)
  • 8(5)
ねじの種類
  • R(5)
使用流体
  • 使用流体空気(10)
空気
最高使用圧力(MPa)
  • 1(10)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(7)
ストレート
ストレート(6)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(4)
ユニオンティー
ユニオンティー(2)
6mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ6mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT
6mmx1/8インチ エルボユニオン エスコ6mmx1/8インチ エルボユニオンエスコ
2,110税込2,321
1個
当日出荷
材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT
6mmx1/8インチ ハーフユニオン エスコ6mmx1/8インチ ハーフユニオンエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT
8mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ8mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
2,340税込2,574
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
6mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ6mm チューブアタッチメント(ステンレス製)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CX-6D
ストレートユニオン エスコストレートユニオンエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状ストレートユニオン
6mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ6mm チューブアタッチメント(ステンレス製)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CX-6C
8mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ8mmx3/8インチ ハーフユニオンエスコ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ3/8inchPT
6x 6mm ユニオン(ストレート/黄銅製) エスコ6x 6mm ユニオン(ストレート/黄銅製)エスコ
1個
取扱い終了
形状ストレートユニオンエスコ品番EA425LC-6適合チューブ外径(Φmm)6
R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
1個
取扱い終了
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-61適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/8
6x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製) エスコ6x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425LE-6適合チューブ外径(Φmm)6
R 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
1個
取扱い終了
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-62適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
両口エルボユニオン(ステンレス) エスコ両口エルボユニオン(ステンレス)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
材質SUS316形状エルボユニオン
R 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) エスコR 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)エスコ
1個
取扱い終了
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425LA-62適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
R 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) エスコR 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)エスコ
1個
取扱い終了
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425LA-61適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/8
R 1/4"x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製) エスコR 1/4"x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製)エスコ
1個
取扱い終了
形状ユニオンティーエスコ品番EA425LD-62適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
6mmx1/4インチ エルボユニオン エスコ6mmx1/4インチ エルボユニオンエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT
ユニオン (隔壁/ステンレス製) エスコユニオン (隔壁/ステンレス製)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
RoHS対応品。
材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじRc1/8”適合パイプステンレス鋼鋼管取付板厚(mm)最大13RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)7~9取付穴径(mm)11.5
6mm バルクヘッドユニオン エスコ6mm バルクヘッドユニオンエスコ
1個
取扱い終了
形状ユニオン材質SUS316エスコ品番EA425DF-6穴径(Φmm)4(最小)使用温度範囲(℃)-15~120寸法L(mm)34.5対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法E(mm)6寸法B(mm)16.5チューブ外径(Φmm)6ねじ径(M×P)M14×1.0使用流体空気取付穴径(Φmm)15
8mmx3/8インチ エルボユニオン エスコ8mmx3/8インチ エルボユニオンエスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ3/8inchPT
8mm バルクヘッドユニオン エスコ8mm バルクヘッドユニオンエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
形状ユニオン材質SUS316エスコ品番EA425DF-8穴径(Φmm)6(最小)使用温度範囲(℃)-15~120寸法L(mm)37.5対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法E(mm)9寸法B(mm)17.5チューブ外径(Φmm)8ねじ径(M×P)M16×1.0使用流体空気取付穴径(Φmm)17
8mmx1/4インチ エルボユニオン エスコ8mmx1/4インチ エルボユニオンエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
6mm 袋ナット(ステンレス製) エスコ6mm 袋ナット(ステンレス製)エスコ
1個
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CX-6

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

46φ特集
おすすめ人気ランキング
くい込み管継手・インサート管継手