6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ニップル
ニップル(2)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
違径ニップル
違径ニップル(1)
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状ブッシュC 使用流体空気 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続 仕様スタンダード 形状カップリング 使用流体空気 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装
1個ほか
53 税込58
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気 接続ねじ種類RcXM 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類RcXM 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 質量(g)137 接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります