1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
用途溶接治具等の配管。 形状エルボコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります