くい込み管継手・インサート管継手 :「揺動」の検索結果
関連キーワード
「形状」から絞り込む

エルボ(1)

延長継手ブッシュ(1)
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工
形状エルボ
使用流体空気
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを2個使用
動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとねじの接続
形状ブッシュ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ種類RXRc
接続ねじ1/8X1/4
仕様管用テーパネジ:シーロック加工
質量(g)62
タイプ回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)11
許容回転数(min-1[r.p.m])1200
トルク(gcm)150
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。