8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(4)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(2)
六角穴付ストレート
六角穴付ストレート(1)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1個ほか
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 材質(ゴムシール)HNBR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1個ほか
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
用途ねじとチューブの接続 形状六角穴付ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 カバーカバー付 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
339 税込373
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

RHF01-02 ハイロータリージョイント ブッシュ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを2個使用 動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとねじの接続 形状ブッシュ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類RXRc 接続ねじ1/8X1/4 仕様管用テーパネジ:シーロック加工 質量(g)62 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)11 許容回転数(min-1[r.p.m])1200 トルク(gcm)150 使用真空圧力(kPa)-100
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります