「形状」から絞り込む
プラグバルブ_ニューV-seriesプラグバルブフジキン当日出荷から45日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作
材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-23~204最高使用圧力(MPa)20.6接続方式ニューV-Lok継手接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)204RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-23
くい込み管継手・インサート管継手 の新着商品
ページ: 1/ 3