絞り込み
形状
形状
ストレート(1)
適合チューブ外径
  • 1-1/2(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体薬品(1)
管接続口径
  • 1-1/2
  • 1/8(81)
  • 1/4(90)
  • 3/8(80)
  • 1/2(73)
  • 3/4(20)
  • 1(12)
  • 1-1/4(1)
  • M3(7)
  • M5(16)
ねじの種類
  • NPT(1)
  • R(1)
  • Rc(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
0.7
ブランド
  • FIT-ONE(1)
FIT-ONE
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ストレート
ストレート(1)
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタFIT-ONE
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルコネクタ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

フッ素樹脂継手