絞り込み
形状

エルボ(7)

キャップ(1)

ストレート(7)

ティー(1)

ブランチティー(8)

ブランチワイ(6)

ユニオンティー(4)
適合チューブ外径
- 4(19)
- 6(18)
- 23(4)
管接続口径
- M3(2)
- M5(34)
- M26(1)
- M32(1)
使用流体
水(6)
空気(6)
薬品(2)
ねじの種類
- M
- NPT(907)
- R(773)
- Rc(620)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 1(5)
0.7・1
ブランド
- SMC(28)
- PISCO(ピスコ)(5)
- ニッタ(1)
- ユニバーサル(1)
SMC・PISCO(ピスコ)・ニッタ・ユニバーサル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(7)

キャップ(1)

ストレート(7)

ティー(1)

ブランチティー(8)

ブランチワイ(6)

ユニオンティー(4)

チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
USLフッ素樹脂 PFA 製ワンタッチカプラ USLプラグ キャップ HDPE 付 00Nシリーズ
ユニバーサル¥28,980~税込¥31,878~1個33日以内出荷本体材質にインジェクションモールドのフッ素樹脂PFAを採用したタイプです。形状キャップねじの種類Mねじ規格ミリサイズ
KPQY_KPGY - サービスチーズユニオン(KPGY06)
SMC¥15,980税込¥17,5781袋(10個)9日以内出荷材質(G) ステンレス (SUS304)形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
KPQY_KPGY - サービスチーズユニオン(KPGY04)
SMC¥15,980税込¥17,5781袋(10個)9日以内出荷材質(G) ステンレス (SUS304)形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
KPQT_KPGT - 両口チーズユニオン(KPGT06)
SMC¥15,980税込¥17,5781袋(10個)9日以内出荷材質(G) ステンレス (SUS304)形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
KPQT_KPGT - 両口チーズユニオン(KPGT04)
SMC¥15,980税込¥17,5781袋(10個)9日以内出荷材質(G) ステンレス (SUS304)形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
KPQL_KPGL - エルボユニオン(KPGL06)
SMC¥10,980税込¥12,0781袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷材質(G) ステンレス (SUS304)形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
KPQL_KPGL - エルボユニオン(KPGL04)
SMC¥10,980税込¥12,0781袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷材質(G) ステンレス (SUS304)形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
KPQH_KPGH - ハーフユニオン(KPGH06)
SMC¥15,980税込¥17,5781袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷材質(G) ステンレス (SUS304)形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
KPQH_KPGH - ハーフユニオン(KPGH04)
SMC¥15,980税込¥17,5781袋(10個)9日以内出荷材質(G) ステンレス (SUS304)形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から14日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)SUS304包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,190~税込¥1,309~1個4日以内出荷形状ティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
ケミフィット C1Sシリーズ サービスティー
ニッタ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状サービスティー質量(g)8適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L1(mm)17.7最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)4ねじの種類M寸法D(mm)10寸法L2(mm)20.2使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法L6(mm)17.7寸法L7(mm)37.9寸法L8(mm)23.2ねじサイズ(T)M5×0.8二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0チューブ挿入長さF(mm)14