絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
エルボ(3)
形状
ストレート(4)
形状
ティー(4)
形状
ブランチティー(4)
形状
メスエルボ(2)
形状
メスストレート(2)
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
  • 1/8(8)
  • 1/4(8)
  • 3/8(9)
  • 1/2(9)
  • 3/4(9)
  • 1"(9)
  • 1.8(1)
  • 3(6)
  • 3.2(1)
  • 4(12)
  • 6(12)
  • 8(9)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 16(1)
  • 25(9)
  • その他(10)
管接続口径
  • 1/8(18)
  • 1/4(17)
  • 3/8(13)
  • 1/2(12)
  • 3/4(9)
  • 1(11)
  • M3(1)
  • M5(3)
  • その他(1)
使用流体
  • 使用流体(9)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体空気(6)
  • 使用流体薬品(9)
ねじの種類
  • M(2)
  • NPT(16)
  • R(11)
  • Rc(9)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.19(12)
  • 0.29(6)
  • 0.3(95)
  • 0.5(6)
  • 0.6(5)
  • 0.8(1)
  • 0.88(1)
  • 0.9(239)
  • 1(653)
  • 1.0(1)
  • 1.5(10)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3.5(5)
  • 10(2)
  • その他(10)
ブランド
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(17)
  • CKD(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • コガネイ(1)
  • ParkerTAIYO(1)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)・CKD・PISCO(ピスコ)・コガネイ・ParkerTAIYO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(3)
ストレート
ストレート(4)
その他
その他(1)
ティー
ティー(4)
ブランチティー
ブランチティー(4)
メスエルボ
メスエルボ(2)
メスストレート
メスストレート(2)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(1)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(1)
マフラ コガネイマフラコガネイ(1件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型) PISCO(ピスコ)急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7最低作動圧力(MPa)0.05使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
Fシリーズ 超小形ジョイント CKDFシリーズ 超小形ジョイントCKD(1件のレビュー)
625税込688
1袋(10個)ほか
当日出荷から20日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
フィメイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
メイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
UPシリーズ エアファイバ CKDUPシリーズ エアファイバCKD
9,425税込10,368
1個
当日出荷から24日以内出荷
チューブ外径(Φmm)1.8適合チューブ外径(Φmm)1.8接続方式チューブ外径使用流体圧縮空気
フィメイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルランティ使用流体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじ規格インチサイズ
フィメイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
パラマウントメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)パラマウントメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
メイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
メイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA使用温度範囲(℃)~200寸法A(mm)45.5寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
6,498税込7,148
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
フィメイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷から90日以内出荷
形状フィメイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
6,098税込6,708
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
メイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
959税込1,055
1個
4日以内出荷
レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状違径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ有効断面積(mm2)4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手