絞り込み
形状
形状
その他(3)
形状
エルボ(2)
形状
ストレート(2)
形状
ティー(2)
形状
ブランチティー(2)
形状
メスエルボ(1)
形状
メスストレート(1)
形状
ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
  • 1/2(2)
  • 3/4(4)
  • 1"(9)
  • 6(1)
  • 12(2)
  • 25(10)
  • 26(1)
  • 33(3)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1
  • 1/8(425)
  • 1/4(413)
  • 3/8(371)
  • 1/2(294)
  • 3/4(18)
  • 2(8)
  • M3(50)
  • M5(262)
  • M6(46)
  • M8(9)
  • M12(13)
  • M14(17)
  • M16(7)
  • M18(12)
  • M20(7)
  • Φ6(9)
  • Φ8(10)
  • Φ10(10)
  • Φ12(6)
使用流体
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体薬品(1)
ねじの種類
  • NPT(8)
  • R(9)
  • Rc(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(11)
  • 1(3)
  • 3.5(2)
0.7・1・3.5
ブランド
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(9)
  • CEJN(セイン)(2)
  • コガネイ(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • リガルジョイント(1)
  • SK11(1)
  • ベンカン機工(1)
  • アベ機械商会(1)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)・CEJN(セイン)・コガネイ・ParkerTAIYO・TBC(タブチ)・リガルジョイント・SK11・ベンカン機工・アベ機械商会
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(2)
ストレート
ストレート(2)
その他
その他(3)
ティー
ティー(2)
ブランチティー
ブランチティー(2)
メスエルボ
メスエルボ(1)
メスストレート
メスストレート(1)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(1)
カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBMリガルジョイント
3,598税込3,958
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
マフラ コガネイマフラコガネイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
アマック継手 真鍮 アベ機械商会アマック継手 真鍮アベ機械商会
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ブレードロック SK11ブレードロックSK11
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
用途ホースの接続。
ライトエアー オスアダプター TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプターTBC(タブチ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類R
フィメイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
メイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
溶接式管継手 ラップジョイント ベンカン機工溶接式管継手 ラップジョイントベンカン機工
3,500税込3,850
1個
当日出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状ラップジョイント
内ねじチーズ G1メネジ CEJN(セイン)内ねじチーズ G1メネジCEJN(セイン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5728材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじチーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじエルボ メネジ×メネジG1 CEJN(セイン)内ねじエルボ メネジ×メネジG1CEJN(セイン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
パラマウントメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)パラマウントメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
9,898税込10,888
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
フィメイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷から90日以内出荷
形状フィメイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
メイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手