絞り込み
ブランド
  • SMC(127)
形状
形状
45°エルボ(8)
形状
エルボ(13)
形状
ストレート(12)
形状
ダブルブランチエイ(1)
形状
ダブルユニバーサルエルボ(9)
形状
ティー(1)
形状
トリプルユニバーサルエルボ(9)
形状
ブランチエルボ(5)
形状
ブランチティー(7)
形状
ブランチワイ(4)
形状
メスストレート(8)
形状
メスユニバーサルエルボ(9)
形状
ユニオンティー(7)
形状
ユニバーサルエルボ(8)
形状
ロングエルボ(8)
形状
六角穴付ストレート(9)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ(8)
適合チューブ外径
  • 1/8(66)
  • 5/32(63)
  • 3/16(9)
  • 1/4(46)
  • その他(1)
管接続口径
  • No.10-32
  • 1/16(76)
  • 1/8(1,055)
  • 1/4(1,085)
  • 3/8(893)
  • 1/2(643)
  • 3/4(19)
  • 1(18)
  • 2(9)
  • M3(88)
  • M5(432)
  • M6(121)
  • M8(11)
  • M12(17)
  • M14(20)
  • M18(14)
  • M20(10)
  • Φ8(10)
  • Φ10(10)
  • その他(17)
使用流体
  • 使用流体(19)
  • 使用流体空気(19)
ねじの種類
  • UNF(124)
UNF
最高使用圧力(MPa)
  • 1(19)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
45°エルボ
45°エルボ(8)
エルボ
エルボ(13)
ストレート
ストレート(12)
ダブルブランチエイ
ダブルブランチエイ(1)
ダブルユニバーサルエルボ
ダブルユニバーサルエルボ(9)
ティー
ティー(1)
トリプルユニバーサルエルボ
トリプルユニバーサルエルボ(9)
ブランチエルボ
ブランチエルボ(5)
ブランチティー
ブランチティー(7)
ブランチワイ
ブランチワイ(4)
メスストレート
メスストレート(8)
メスユニバーサルエルボ
メスユニバーサルエルボ(9)
ユニオンティー
ユニオンティー(7)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(8)
ロングエルボ
ロングエルボ(8)
六角穴付ストレート
六角穴付ストレート(9)
六角穴付ユニバーサルエルボ
六角穴付ユニバーサルエルボ(8)
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(1件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
439税込483
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状ハーフユニオン
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズSMC
2,998税込3,298特価
1袋(10個)
当日出荷から31日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズSMC
2,498税込2,748
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2T) SMC10 Series(10-KQ2T)SMC
5,898税込6,488
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
メスユニオン KQ2F インチサイズ SMCメスユニオン KQ2F インチサイズSMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaリリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2V) SMC10 Series(10-KQ2V)SMC
5,798税込6,378
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
3日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類UNF管接続口径No.10-32接続ねじ10-32UNFリリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H03) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H03)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT エルボユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT エルボユニオン ガスケットシール付SMC
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
材質【ねじ部】黄銅形状エルボユニオン接続ねじ10-32UNF適合チューブ外径(inch)Φ3/16RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様【潤滑剤】白色ワセリン【リリースブッシュ色】白色
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
18日以内出荷
ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
材質ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR形状ハーフユニオンねじ取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)適合チューブ外径Φ1/4管接続口径ねじ接続:10-32UNFシール方式シール剤なし材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲‐100kPa~1MPa適合チューブチューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2"保証耐圧力(MPa)3MPa(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオン周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応継手ワンタッチ管継手商品タイプ真円形オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
13日以内出荷
真空-100kPa~使用可能
仕様●ねじ部材質・表面処理:黄銅形状六角穴付ハーフユニオン管接続口径10-32UNF(適合チューブ外径)ねじの種類UNF適合チューブ外径(inch)Φ1/4"機種六角穴付ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
15日以内出荷
真空-100kPa~使用可能
リースブッシュ:白色質量(g)2.6適合チューブ外径Φ1/8接続ねじ10-32UNF使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa機種六角穴付ハーフユニオン使用流体温度(℃)0~40周囲温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤白色ワセリンリ
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z07SMC
7,598税込8,358
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z03SMC
7,198税込7,918
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z01SMC
7,198税込7,918
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y07SMC
6,698税込7,368
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y03SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷から13日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y01SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W07SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W03SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W01SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V07SMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V03SMC
5,898税込6,488
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V01SMC
5,898税込6,488
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT07SMC
27,980税込30,778
1袋(10個)
9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT03SMC
18,980税込20,878
1袋(10個)
9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT01SMC
18,980税込20,878
1袋(10個)
9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS03SMC
5,798税込6,378
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS01SMC
5,798税込6,378
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF07SMC
16,980税込18,678
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF03SMC
9,498税込10,448
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF01SMC
9,498税込10,448
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VD07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VD07SMC
24,980税込27,478
1袋(10個)
9日以内出荷から12日以内出荷
形状ダブルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VD03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VD03SMC
14,980税込16,478
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VD01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VD01SMC
15,980税込17,578
1袋(10個)
9日以内出荷から12日以内出荷
形状ダブルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手