配管用ワンタッチ管継手 :「タイプR」の検索結果
関連キーワード
コネクタA = R 1/4 オス。コネクタB = R 1/4 オス。空圧継手の種類 = Yねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。メーカーシリーズ = 19。コネクタC = ホースバーブ。動作温度 Min = -20℃。基準適合 = RoHS対応。。RS Pro ねじ込み式チューブ空圧 Y ねじ込み式チューブアダプタ、 R 1/4 x R 1/4 x プッシュイン 6 mm 、 35 barこの Y 字型ねじ込み式チューブ型空圧アダプタを使用すると、ホース、パイプ、チューブのより複雑な結合が可能になります。クイックコネクトプッシュインシステムにより、片手だけで高速接続が可能なほか、片手で簡単にシャットオフすることもできます。 「 Y 」形状の TOP にあるオスコネクタはどちらも、ねじサイズが 1/4 インチの標準 R タイプです。6 mm ブランチコネクタは、操作が簡単な実用的なプッシュインタイプです。CEJN 295 、 Rectus 19 、 PCL Airflow シリーズの部品と併用できます。 この空圧アダプタは、摩耗と腐食を防止するニッケルめっき黄銅ボディを備えています。スリーブ、スプリング、プラグは耐摩耗性ステンレススチール製です。このカップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C ですこのタイプの Y 形ネジ to チューブ継手は、一般に航空産業や自動車産業などの産業環境で使用されます。特長と利点.空圧式 Y ねじ - チューブアダプタ .ねじ - チューブ接続方式 .コネクタねじサイズは R 1/4 及び R 1/4 .コネクタ C はホースバーブ接続です .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . R 1/4 オスのねじ接続 .インライン取り付け .プッシュイン式 6 mm 分岐コネクタ .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっきを施した真鍮製 . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
コネクタA = R 1/4。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Pro チューブ継手空圧継手 R 1/4 →プッシュイン式 8 mm通常、酸素供給源及びガスシリンダで使用される、このねじ付きチューブ継手は高圧環境での使用に適しています。最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムに最適です。動作温度範囲は 0 → +60 ° C です ニッケルめっき黄銅ボディは、腐食及び汚染から空圧継手を保護するように設計されています。この製品は、 6 角レンチを備え、狭い場所での配管向けに設計されています。熱可塑性樹脂が採用されており、絶縁性に優れ、耐摩耗性を備えています。取り外しはすばやく、簡単かつ安全で、スリーブを押してチューブを取り外すだけです。最後に、アダプタのねじ山がテフロンでコーティングされているため、しっかりと固定され、簡単にカップリングできます。 この RS Pro 空圧継手は、エンジニアによって厳しくテストされ、耐久性と一貫性が確保されています。エアモーターやコンプレッサによく使用されています。特長と利点.ねじ to チューブの空圧継手 .コネクタ A は R 1/4 です .コネクタ B はプッシュイン 8 mm です .コネクタ A はオスです .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールです .インライン取り付けタイプRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オス取り付けタイプ = インラインバール基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。流動食品との直接接触に最適です。この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。