配管用ワンタッチ管継手 :「ネジ配管」の検索結果
関連キーワード
「形状」から絞り込む
45°エルボ(8)
エルボ(7)
ストレート(12)
ダブルユニバーサルエルボ(5)
ティー(7)
トリプルブランチエイ(5)
トリプルユニバーサルエルボ(7)
ブランチエルボ(8)
ブランチティー(9)
ブランチワイ(6)
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状チーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。
寸法M(mm)13.3
寸法N(Φmm)3.2
寸法O(Φmm)6
形状ダブルブランチ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
材質(ねじ部)黄銅
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
寸法M(mm)13.3
寸法N(Φmm)3.2
寸法O(Φmm)6
形状ブランチエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類M
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式(おねじ)シール剤なし
材質(ねじ部)黄銅
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
形状45°エルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
材質(ねじ部)黄銅
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの直角
方向の配管に使用。
最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一
方向の配管に使用。
最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
形状45°エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状サービスチーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
材質(ねじ部)黄銅
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状サービスチーズユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
材質(ねじ部)黄銅
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの45度
方向の配管に使用。
ハーフユニオンと
エルボユニオンの
中間的機種。
形状エルボユニオン
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状チーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
使用流体空気・水
材質ボディ:C3604、PBT、PP打込みハーフ:C3604(ねじ部)チャック:SUS304ガイド:SUS304、C3604、PBTコレット、リリースブッシュ:POMパッキン、Oリング:NBRガスケット:SUS304、NBR
色ボディ:黒色リリースブッシュ:青色
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
形状トリプルユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
材質(ねじ部)黄銅
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。
形状メスエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状チーズユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1
2
3
次へ
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。