「形状」から絞り込む
エルボユニオン (ターン)エスコ翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。ねじ部にテフロン樹脂をコーティングシールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。RoHS対応品。
材質真鍮、樹脂 (PBT)使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応