50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ダブルブランチエイ
ダブルブランチエイ(3)
ダブルユニバーサルエルボ
ダブルユニバーサルエルボ(3)
ティー
ティー(4)
トリプルブランチエイ
トリプルブランチエイ(2)
トリプルユニバーサルエルボ
トリプルユニバーサルエルボ(4)
トリポッドエルボ
トリポッドエルボ(3)
ブランチエルボ
ブランチエルボ(9)
ブランチティー
ブランチティー(4)
ブランチユニオンワイ
ブランチユニオンワイ(3)
ブランチワイ
ブランチワイ(4)
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状チーズユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状チーズ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
1袋(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
1個ほか
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
1個ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
1袋(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
1袋(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。 形状異径ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
1袋(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
1袋(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状サービスチーズ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
1袋(10個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本の配管から3本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状クロスA 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。
1袋(10個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。
1袋(10個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本の配管から4本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の違径接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状違径二重Y 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルブランチユニオンワイ KQ2XD ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の4分岐配管に使用。
1袋(10個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
1袋(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
1袋(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ユニオンT 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ユニオンY 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

めねじ部分から直角方向の3分岐配管に使用 チューブ取付方向はフリーで3独立
形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) ねじ規格インチサイズ
1袋(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。
1袋(10個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 形状ブランチ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 形状ブランチエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類M ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式(おねじ)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。 形状ブランチエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 形状ブランチ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

デルタユニオン KQ2D (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 形状デルタユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類M ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。 形状デルタユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります