7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(4)
ダブルブランチエイ
ダブルブランチエイ(1)
ダブルユニバーサルエルボ
ダブルユニバーサルエルボ(1)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(1)
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
259 税込285
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状エルボユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状エルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
特価
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプストップ弁内蔵タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
799 税込879
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります