6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。 (ボディ)黒 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 形状異径ストレート
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります