配管用ワンタッチ管継手 :「異径ストレート」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。 (ボディ)黒 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 形状異径ストレート
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状異径ストレートユニオン 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10] 負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
形状異径ユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
579 税込637
4日以内出荷

形状異径ユニオンコネクタ 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状異形ユニオンストレート ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状異径ストレート 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KQB2H11-13 KQB2H DDS (インチ) - 異径ストレート(KQB2H11) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H 異径ストレート X12、X17 SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レデューサー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続 形状レデューサ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軽量コンパクト設計 豊富なバリエーション 耐溶剤性、耐薬品性、耐油性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れた樹脂材質 生産ライン、工作機械、電気機械、食品機械、医療器械部品に最適
1袋(10個)
2,199 税込2,419
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ハーフユニオン KQB2H SMC CADデータあり
1個
329 税込362
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2H) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
特価
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2H06-~) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

K Series(KQ2H02) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H09) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H11) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H07) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2H1~) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2H08-~) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2H04-~) SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H02 SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2H1~) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H23) SMC CADデータあり
1袋(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(10個)
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1袋(10個)
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります