127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
45°エルボ
45°エルボ(8)
エルボ
エルボ(13)
ストレート
ストレート(12)
ダブルユニバーサルエルボ
ダブルユニバーサルエルボ(9)
トリプルユニバーサルエルボ
トリプルユニバーサルエルボ(9)
メスストレート
メスストレート(8)
メスユニバーサルエルボ
メスユニバーサルエルボ(9)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(8)
ロングエルボ
ロングエルボ(8)
六角穴付ストレート
六角穴付ストレート(9)
形状をもっと見る
エルボユニオン KQB2L SMC CADデータあり
1個
特価
589 税込648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ハーフユニオン KQB2H SMC CADデータあり
1個
329 税込362
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC CADデータあり
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 形状メスユニオン 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2H) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2T) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2L) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.3
1袋(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L07) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質【ねじ部】黄銅 形状エルボユニオン 接続ねじ10-32UNF 適合チューブ外径(inch)Φ3/16 RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様【潤滑剤】白色ワセリン【リリースブッシュ色】白色
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷

ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
材質ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR 形状ハーフユニオン ねじ取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 適合チューブ外径Φ1/4 管接続口径ねじ接続:10-32UNF シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき 使用流体空気、水 使用圧力範囲‐100kPa~1MPa 適合チューブチューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2" 保証耐圧力(MPa)3MPa(23℃時) 機種六角穴付ハーフユニオン 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 継手ワンタッチ管継手 商品タイプ真円形 オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
3,298 税込3,628
19日以内出荷

真空-100kPa~使用可能
リースブッシュ:白色 質量(g)2.6 適合チューブ外径Φ1/8 接続ねじ10-32UNF 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 機種六角穴付ハーフユニオン 使用流体温度(℃)0~40 周囲温度(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤白色ワセリンリ
1袋(10個)
2,698 税込2,968
16日以内出荷

形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ5/32
1袋(10個)
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/8
1袋(10個)
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ1/4
1袋(10個)
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ロングエルボユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ1/8
1袋(10個)
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ユニバーサルエルボユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ5/32
1袋(10個)
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ユニバーサルメスエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/8
1袋(10個)
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ダブルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/4
1袋(10個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ダブルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/8
1袋(10個)
9,998 税込10,998
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ5/32
1袋(10個)
3,898 税込4,288
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y01 SMC CADデータあり
形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ1/8
1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF01 SMC CADデータあり
形状ユニバーサルメスエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/8
1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K01 SMC CADデータあり
形状45°エルボユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ1/8
1袋(10個)
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2F03 SMC CADデータあり
形状メスユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ5/32
1袋(10個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります