カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 汎用管継手
          • 配管用ワンタッチ管継手

配管用ワンタッチ管継手 :「gネジ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4千代田通商(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMCメスユニオン KQ2F ミリサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
399税込439
1個
当日出荷から50日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V10) SMCKQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V10)SMC
3,598税込3,958
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04)SMC
2,798税込3,078特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
回転式中間ジョイント AIR MASTER回転式中間ジョイントAIR MASTER(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa)1全長(mm)35材質(本体)真鍮質量(g)37管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ・おねじ)Gねじ規格インチサイズ
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
4,498税込4,948特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L10)SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
4,498税込4,948
1袋(5個)
当日出荷から16日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10)SMC
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12)SMC
719税込791特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)SMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H23) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H23)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06)SMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から21日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04)SMC
5,298税込5,828特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
KQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E06) SMCKQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E06)SMC
4,998税込5,498特価
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2F - メスユニオン(KQ2F06) SMCKQ2F - メスユニオン(KQ2F06)SMC
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2F - メスユニオン(KQ2F10) SMCKQ2F - メスユニオン(KQ2F10)SMC
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から45日以内出荷
SP-VカプラTypeA 日東工器SP-VカプラTypeA日東工器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/2●本体材質:真ちゅう●質量(g):396●L(mm):72●ΦD(mm):45●H(mm):二面29●T:Rc1/2●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):3.0{31}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):4.5{46}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):30{306}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:ソケットアズワン品番65-9569-62
二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ SMC二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズSMC
12,980税込14,278
1袋(2個)
当日出荷から12日以内出荷
耐食環境で使用可能なステンレス仕様金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.77MB)
KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V06) SMCKQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V06)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ 三和商工カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ三和商工
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
材質C3604BD使用温度範囲(℃)100
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L12) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L12)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2F - メスユニオン(KQ2F08) SMCKQ2F - メスユニオン(KQ2F08)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から17日以内出荷
形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W04) SMCKQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W04)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L08)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ハーフユニオン SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ハーフユニオンSMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
4日以内出荷から32日以内出荷
KQ2F - メスユニオン(KQ2F12) SMCKQ2F - メスユニオン(KQ2F12)SMC
2,698税込2,968
1袋(5個)
3日以内出荷から14日以内出荷
形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)12
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W06) SMCKQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W06)SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12)SMC
4,498税込4,948
1袋(5個)
3日以内出荷から13日以内出荷
KQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E10) SMCKQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E10)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H16) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H16)SMC
4,498税込4,948
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V04) SMCKQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V04)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手