絞り込み
形状
形状
エルボ(1)
形状
ストレート(1)
形状
ティー(1)
形状
ブランチティー(1)
形状
ブランチワイ(1)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
ユニオンティー(1)
適合チューブ外径
  • 4(8)
  • 6(8)
  • 8(8)
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 13.5(1)
管接続口径
  • 1/8(5)
  • 1/4(5)
  • 3/8(5)
  • 1/2(5)
  • 2(1)
  • M5(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
ねじの種類
  • M(2)
  • R(5)
使用流体
  • 使用流体(8)
  • 使用流体空気(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3
  • 0.2~0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(75)
  • 5(2)
  • その他(14)
ブランド
  • 千代田通商(8)
  • リガルジョイント(1)
千代田通商・リガルジョイント
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ストレート
ストレート(1)
ティー
ティー(1)
ブランチティー
ブランチティー(1)
ブランチワイ
ブランチワイ(1)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(2)
ユニオンティー
ユニオンティー(1)
SUS316メイルコネクタ 千代田通商SUS316メイルコネクタ千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン 千代田通商タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン千代田通商
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
SUS316ユニオンティ 千代田通商SUS316ユニオンティ千代田通商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
SUS316メイルブランチティ 千代田通商SUS316メイルブランチティ千代田通商
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
ホース継手 らくだ継手 リガルジョイントホース継手 らくだ継手リガルジョイント
1,298税込1,428
1個
欠品中
取付けに工具不要!3点の部品とホースの組み付けに工具は不要。ボディはポリプロピレン製で軽量。※オプションでSUS、BsBM製あり。継手全体を樹脂(ポリプロピレン)で製作してあるため、低価格にて提供。薬液に使用可能。錆や腐食の心配はない。
材質ボディ:ポリプロピレン、スリットリング:ポリプロピレン、アウターリング:ポリプロピレン寸法L(mm)47寸法a(mm)17最高使用圧力(MPa)0.3※配管設計の際は、上記最高使用圧力を参考にして下さい。寸法D(Φmm)23.6寸法l(mm)12寸法b(mm)19.6寸法d(Φmm)5適合ホース外径(Φmm)13.5寸法R(mm)1/4適合ホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316ユニオン 千代田通商SUS316ユニオン千代田通商
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
形状ユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
SUS316メイルランティ 千代田通商SUS316メイルランティ千代田通商
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
SUS316メイルエルボ 千代田通商SUS316メイルエルボ千代田通商
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
ファイブSUSメイルブランチワイ 千代田通商ファイブSUSメイルブランチワイ千代田通商
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
強度、耐食性向上銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止本体金属部にSUS318を採用PBT樹脂を採用
用途各種エア配管及び水配管耐食関係形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

SUSワンタッチ管継手