絞り込み
形状
形状
ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
  • 11
  • 1/4(7)
  • 3/8(8)
  • 1/2(2)
  • 2(12)
  • 3(5)
  • 4(109)
  • 6(114)
  • 8(107)
  • 10(110)
  • 12(99)
  • 12.7(5)
  • 13.5(2)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 16(31)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 26(2)
  • 33(2)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
ねじの種類
  • R(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
0.5・1
ブランド
  • リガルジョイント(1)
  • アベ機械商会(1)
リガルジョイント・アベ機械商会
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ユニオンストレート
ユニオンストレート(1)
カンタッチ TH型 SUS リガルジョイントカンタッチ TH型 SUSリガルジョイント(3件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
アマック継手 SUS304 アベ機械商会アマック継手 SUS304アベ機械商会
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質ステンレス(SUS304)

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

SUSワンタッチ管継手