絞り込み
ブランド
  • リガルジョイント(2)
形状
形状
ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
  • 13.5
  • 1/8(19)
  • 5/32(18)
  • 1/4(27)
  • 5/16(20)
  • 3/8(25)
  • 1/2(16)
  • 2(12)
  • 3(5)
  • 3.2(12)
  • 4(188)
  • 6(206)
  • 8(188)
  • 10(187)
  • 11(2)
  • 12(173)
  • 12.7(5)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 16(75)
管接続口径
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
ねじの種類
  • R(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 1(1)
0.3・1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ユニオンストレート
ユニオンストレート(1)
カンタッチ TH型 SUS リガルジョイントカンタッチ TH型 SUSリガルジョイント(3件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
ホース継手 らくだ継手 リガルジョイントホース継手 らくだ継手リガルジョイント
1,298税込1,428
1個
欠品中
取付けに工具不要!3点の部品とホースの組み付けに工具は不要。ボディはポリプロピレン製で軽量。※オプションでSUS、BsBM製あり。継手全体を樹脂(ポリプロピレン)で製作してあるため、低価格にて提供。薬液に使用可能。錆や腐食の心配はない。
材質ボディ:ポリプロピレン、スリットリング:ポリプロピレン、アウターリング:ポリプロピレン寸法L(mm)47寸法a(mm)17最高使用圧力(MPa)0.3※配管設計の際は、上記最高使用圧力を参考にして下さい。寸法D(Φmm)23.6寸法l(mm)12寸法b(mm)19.6寸法d(Φmm)5適合ホース外径(Φmm)13.5寸法R(mm)1/4適合ホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

SUSワンタッチ管継手