絞り込み
適合チューブ外径
- 3.2
- 1/8(3)
- 1/4(9)
- 3/8(5)
- 1/2(3)
- 2(6)
- 4(67)
- 6(97)
- 8(82)
- 10(80)
- 11(2)
- 12(67)
- 12.7(3)
- 13.5(2)
- 15(2)
- 16(23)
- 18(2)
- 22(2)
- 26(2)
- 33(2)
- 適合チューブ外径をもっと見る
管接続口径
- 1/8(1)
- その他(1)
使用流体
水(2)
空気(2)
蒸気(2)
ねじの種類
- R(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
ブランド
- SMC(2)
SMC
「形状」から絞り込む

ストレート KQG2H
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手