絞り込み
ブランド
  • SMC
  • PISCO(ピスコ)(87)
  • エスコ(27)
  • CKD(17)
  • 千代田通商(8)
  • フジトク(8)
  • TRUSCO(7)
  • アオイ(7)
  • 近畿製作所(4)
  • リガルジョイント(3)
  • ニッタ(2)
  • アベ機械商会(1)
形状
形状
その他(3)
形状
エルボ(3)
形状
ストレート(1)
形状
ティー(2)
形状
ニップル(3)
形状
延長継手ブッシュ(1)
形状
隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
  • 1/8(18)
  • 5/32(18)
  • 1/4(20)
  • 5/16(20)
  • 3/8(17)
  • 1/2(14)
  • 2.18(1)
  • 2.5(1)
  • 3.18(1)
  • 3.2(12)
  • 4(79)
  • 6(92)
  • 8(81)
  • 10(77)
  • 12(74)
  • 16(44)
管接続口径
  • 1/8(128)
  • 1/4(154)
  • 3/8(134)
  • 1/2(88)
  • 1月2日(1)
  • 3月4日(1)
  • 5月8日(1)
  • 7月8日(1)
  • 7月16日(1)
  • M5(54)
  • M10(1)
  • M14(1)
  • M15(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M26(1)
  • No.10-32(4)
  • UNF3/4(1)
  • その他(2)
ねじの種類
  • G(1)
  • M(54)
  • NPT(43)
  • R(149)
  • Rc(29)
  • UNF(3)
使用流体
  • 使用流体その他(2)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(4)
  • 使用流体蒸気(2)
その他・水・空気・蒸気
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(3)
ストレート
ストレート(1)
その他
その他(3)
ティー
ティー(2)
ニップル
ニップル(3)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(1)
エルボユニオン KQG2L SMCエルボユニオン KQG2LSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質SUS316
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
969税込1,066
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQG2SSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
チーズ KQG2T SMCチーズ KQG2TSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から51日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
隔壁用ユニオン KQG2E SMC隔壁用ユニオン KQG2ESMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
ストレート (KGH~) SMCストレート (KGH~)SMC
3,198税込3,518特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
メスユニオン KQG2F SMCメスユニオン KQG2FSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
エルボユニオン (KGL~) SMCエルボユニオン (KGL~)SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
ユニオンワイ KQG2U SMCユニオンワイ KQG2USMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から60日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
プラグ KQG2P SMCプラグ KQG2PSMC
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H06SMC
1,898税込2,088
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H04 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H04SMC
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~) SMCミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5HLH ホースエルボ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5HLH ホースエルボSMC
16,980税込18,678
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ホースエルボ
KQG2E - 隔壁用ユニオン SMCKQG2E - 隔壁用ユニオンSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状隔壁用ユニオン最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水、蒸気
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10SMC
2,798税込3,078
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H08 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H08SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグSMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能。 コンパクトな配管スペース
用途使用しないM5配管口を塞ぐ
レジューサ KQG2R SMCレジューサ KQG2RSMC(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
メスユニオン (KGF~) SMCメスユニオン (KGF~)SMC
6,698税込7,368
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途圧力ゲージ等のおね じ部からの配管に 使用。ねじの種類Rc
KQG2H - ハーフユニオン SMCKQG2H - ハーフユニオンSMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H12 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H12SMC
3,298税込3,628
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5J 延長継手 SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5J 延長継手SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状延長継手材質SUS316質量(g)3.4穴径(Φmm)2.5ねじM5×0.8六角対辺(mm)7有効断面積(mm2)4.0
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップル SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップルSMC
5,898税込6,488
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ホースニップル
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5AU 軟質チューブ用バーブ継手 SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5AU 軟質チューブ用バーブ継手SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状バーブ継手
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGE~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGE~)SMC
7,698税込8,468
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
隔壁用ユニオン (KGE~) SMC隔壁用ユニオン (KGE~)SMC
7,598税込8,358
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。材質SUS303脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
KQG2L - エルボユニオン SMCKQG2L - エルボユニオンSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
KQ2L-G - エルボユニオン(シール剤) SMCKQ2L-G - エルボユニオン(シール剤)SMC
1,598税込1,758
1袋(2個)
9日以内出荷から12日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2Y06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2Y06SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2V06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2V06SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U12 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U12SMC
3,898税込4,288
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U06SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T06SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
3日以内出荷から51日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T04 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T04SMC
1,198税込1,318
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T08 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T08SMC
2,498税込2,748
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S06SMC
2,198税込2,418
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

SUSワンタッチ管継手