オートドレン/差圧計 :「エアコン」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。
質量(kg)1
電源(V)100
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6
温度範囲(℃)ドレン水:1~60
使用周囲温度(℃)2~40
『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります
- アフタクーラ/エアタンク
- 圧縮空気清浄化フィルタ
- オートドレン/差圧計
- エアドライヤ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。