絞り込み
揺動角度(°)
- 90
- 0~190(7)
- 80~100(2)
- 100(3)
- 170~190(2)
- 180(17)
- 190(1)
- 270(12)
- 360(1)
- その他(7)
ブランド
- CKD(1)
- ParkerTAIYO(2)
- SMC(26)
- コガネイ(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB2BW30-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB2BW20-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータRANシリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU20)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から18日以内出荷サイズ20軸(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30L~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から15日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)21サイズ30クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気角度調整範囲各揺動端±3°
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRBU2~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から11日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ RAGシリーズ
コガネイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から10日以内出荷ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2F
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2FW
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW30
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW15
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ (CRA1BW~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック