絞り込み
揺動角度(°)
- 90
- 0~190(152)
- 10(5)
- 45(31)
- 60(7)
- 70~95(7)
- 80~100(456)
- 100(624)
- 110(6)
- 120(5)
- 135(23)
- 160~185(7)
- 170~190(407)
- 180(1,263)
- 190(453)
- 225(7)
- 270(311)
- 280(57)
- 350~370(100)
- その他(25)
- 揺動角度(°)をもっと見る
ブランド
- SMC(1,292)
- コガネイ(11)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- CKD(9)
- ParkerTAIYO(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- JPN[家電](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式片軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQXB~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2F
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW10
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ CRB Series
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個22日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーンオートスイッチ有無なし
ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥23,980~税込¥26,378~1個22日以内出荷駆動方式ラック&ピニオン使用温度範囲(℃)5~60クッション無しRoHS指令(10物質対応)対応
...
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック