87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
4(10)
5(17)
6(10)
8(16)
9(11)
11(9)
12(9)
15(8)
16(10)
20(15)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
1個
40,980 税込45,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

FH110シリーズ フェザーハンド CKD CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKD CADデータあり
1個
特価
65,800 税込72,380
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド CKD CADデータあり
1個
26,613 税込29,274
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LHAシリーズ リニアガイドハンド CKD CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
58,575 税込64,433
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

CKFシリーズ 中空チャック CKD CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

BHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド CKD CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形メカハンド HP10シリーズ
RoHS
レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
仕様(使用弾性体)圧縮ばね 種類ハンド 使用周囲温度(℃)0~120℃ 給油要(機械摺動部) 繰返し精度±0.01mm 最高使用頻度(回/min)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド EHPEシリーズ
RoHS
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

近藤製作所HA 平行ハンド
種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング