特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC CADデータあり
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式常時開単動形
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
1個
特価
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MHY2 - 180°開閉形カム式エアチャック(MHY2) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~) SMC CADデータあり
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
作動方式複動形
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQ1 SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形 形式複動形 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.0 給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布) 許容動作頻度(回/分)(最高)100 把持力実効(N)/F=M/L×9.0
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~) SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

作動方式複動式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
寸法A(mm)15 寸法B(mm)15 寸法C(mm)3 寸法D(mm)10
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 180度開閉タイプ。スラストベアリングの採用により高精度、高剛性。ワークのエスケープに最適。
作動方式複動形
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D) SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)4
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

取付ホルダ形状:シャンクタイプ 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HDLシリーズ 広角ハンド CKD CADデータあり
1個
45,175 税込49,693
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

HBLシリーズ 支点ハンド CKD CADデータあり
1個
16,300 税込17,930
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQ2 SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

トグル形エアチャック MHT2 SMC CADデータあり
・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。 ・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。 ・エア遮断でもワーク保持(安全対策)
作動方式複動形
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-50D~) SMC CADデータあり
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動形
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~) SMC CADデータあり
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 作動方式(D) 複動形 チューブ内径(Φmm)6 リード線(m)(M) 1 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

支点開閉形エアチャック MHC2シリーズ SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ25D SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)25 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)14
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ20D SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)20 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)10
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

チャック内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(mm)10
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ16D SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)6
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング