1,519件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC CADデータあり
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形 クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式単動押出し 保証耐圧力(MPa)1 給油不要(無給油)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 ストローク調整範囲(mm)-5~0 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC CADデータあり
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式複動形
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 作動方式押出単動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 最低動作圧力(MPa)0.15 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管軸方向配管
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス複動形
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (655種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス複動形
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-3 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5027種類の商品があります)

CJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ有無無し
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1362種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

CJ Series(CJ2RA10) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-45Z) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CA03Rシリーズ
RoHS
最高使用圧力(MPa)0.7 スイッチ有無有(マグネット無し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (466種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (707種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

様々な取付に対応 多面取付が可能、省スペース 高パイロット精度、給油不要 豊富なシリーズ 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2K-Zシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB10 SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CDJ2F10-100AZ-M9NM-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-100AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(M) 1 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M10 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変クッション方式 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~1000
1個
7,898 税込8,688
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス両ロッド複動形
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)