標準形エアシリンダ :「調整ねじ」の検索結果
関連キーワード
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 100 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 14 mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1782
アズワン品番65-8022-01
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 25 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 18 mm
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1743
アズワン品番65-8032-87
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 40 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 14 mm
仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1773
ストローク(mm)40
アズワン品番65-8021-60
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M12 x 1.25 で、ストロークサイズは 160 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 18 mm
仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1806
アズワン品番65-8020-78
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじ M10 x 1.25、ストロークサイズ 250 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1752
アズワン品番65-8034-32
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 125 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1733
アズワン品番65-8034-70
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 160 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1919
アズワン品番65-8023-01
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 50 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1843
アズワン品番65-8038-05
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-400 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 400 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 400 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1057
アズワン品番65-8037-11
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-70-PPVA-N3 は、調整式クッション付きです。ストローク 70 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッション付きです。ストロークは 70 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:70mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1143
アズワン品番65-8024-40
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークは 320 mm、ピストン径は 32 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 320 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ
仕様●ストローク:320mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1059
アズワン品番65-8019-93
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Festo の ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 63 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-80-PPSA-N3●コード番号:203-6480
アズワン品番65-8008-15
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-25-PSA-N3●コード番号:203-6618
アズワン品番65-7997-22
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Festo ISO シリンダは、ストロークが 100 mm でピストン径が 32 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-100-PPSA-N3●コード番号:203-6451
アズワン品番65-8014-84
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-125-PSA-N3●コード番号:203-6494
ストローク(mm)125
作動方式複動式
アズワン品番65-7984-88
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
。Festo ISO シリンダは、125 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-125-PPSA-N3●コード番号:203-6498
アズワン品番65-7997-23
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-40-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク: 40 mm、ピストン径: 100 mmこの製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 40 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1052
アズワン品番65-8028-54
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Festo ISO シリンダは、50 mm のストロークと 80 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-50-PSA-N3●コード番号:203-6491
アズワン品番65-7979-58
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 80 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-2200-PPSA-N3●コード番号:203-6445
アズワン品番65-7990-19
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
。Festo の ISO シリンダは、200 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-2200-PPSA-N3●コード番号:203-6522
アズワン品番65-7980-35
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
Festo ISO シリンダは、50 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-50-PSA-N3●コード番号:203-6454
アズワン品番65-8006-93
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Festo の ISO シリンダは、50 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-50-PSA-N3●コード番号:203-6558
アズワン品番65-7990-65
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-50-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPV ( PPV )。ストロークは 50 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1124
アズワン品番65-8025-24
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Festo 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 100 mm です周囲温度: -20 → 80 ℃
仕様●ストローク:100mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1730
アズワン品番65-8030-85
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-250-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 50 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 250 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1037
アズワン品番65-8022-71
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
。Festo ISO シリンダ DSBC - 32-50-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストロークは 50 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1185
アズワン品番65-8024-65
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 63-70-PPVA-N3 は、調整式クッション付きです。両端。ストローク 70 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッション付きです。ストロークは 70 mm です ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:70mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1153
アズワン品番65-8034-96
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-100- D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 100 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストロークは 100 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV (
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1182
アズワン品番65-8034-51
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク: 320 mm、ピストン径: 50 mmこの製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 320 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:320mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1064
アズワン品番65-8020-57
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは15mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダ
仕様●ストローク:15mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1739
アズワン品番65-8020-32
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 80 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-80-PPVA-N3●コード番号:203-6658
アズワン品番65-8010-57
1個
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
Festo の ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 63 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-80-PPVA-N3●コード番号:203-6656
アズワン品番65-7960-63
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 50 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-80-PPVA-N3●コード番号:203-6557
アズワン品番65-7996-60
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
。Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 200 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-80-PPVA-N3●コード番号:203-6652
アズワン品番65-7996-06
1個
¥309,800
税込¥340,780
欠品中
。Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークで 160 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-125-PPVA-N3●コード番号:203-6649
アズワン品番65-7998-48
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
Festo の ISO シリンダは、40 mm ストロークで 63 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 40 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-40-PPVA-N3●コード番号:203-6476
アズワン品番65-7985-26
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-80 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 80 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。ストロークは 80 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV (
仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1181
アズワン品番65-8026-59
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-250-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 320 mm、ピストン径: 100 mmこの製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 320 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:320mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1038
アズワン品番65-8025-76
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-30- D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 30 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストロークは 30 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1150
アズワン品番65-8021-92
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークで 160 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:400mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-400-PPVA-N3●コード番号:203-6459
アズワン品番65-8007-27
1個
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
標準形エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。