1,375件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2K-Zシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
1個
11,637 税込12,801
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1470種類の商品があります)

CDJ2M16-50SZ-B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-50SZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)50 作動方式(S) 単動押出し ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-15SZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)15 作動方式(S) 単動押出し ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SZ) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-30SZ) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)30 作動方式(T) 単動引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1FN32-25SZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)25 作動方式単動押出し 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
6,698 税込7,368
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

クッション(-) ラバークッション ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) なし
1個
8,398 税込9,238
28日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
28日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)6 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)12 作動方式単動引込み 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角形のロッドによりロッドが回転しないシリンダです。高い不回転精度。Φ20、Φ25-±0.7°。Φ32、Φ40ー±0.5°。無給油で使用可能。標準シリンダと取付は同寸法。オートスイッチの取付も可能。シリンダのストローク位置の検出が簡単になるオートスイッチ付とすることができます。
取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 作動方式単動押出し形 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.27 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.18 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70 (ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじ形状:ロッド先端おねじ ロッド不回転精度(°)±0.7 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無なし
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
28日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)16 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)24 作動方式単動押出し
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストローク調整記号:(A) ストローク調整範囲 (0~25mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク 取付支持形式(A) 底面取付形 リード線(m)- ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号- ロッド先端金具(-) なし
1個
9,398 税込10,338
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)10 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
28日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2L6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 作動方式(S) 単動押出し 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2E6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDJ2L6-60TZ-M9N-B 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2L6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 シリンダストローク(mm)60 作動方式(T) 単動引込み リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷